{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
klippkapacitet | 35 mm2 | |
klippkapacitet max ⌀ | 8 mm | |
totallängd | 185 mm | |
tillverkarens beteckning | KT8 | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Handtag | Plasthylsa | |
Användning | mekanisk, enhands | |
Material | Specialverktygsstål, sänksmitt | |
Yta | blank | |
med returfjäder | nej | |
Produktslag | Sax |
Artikelnummer | 730250 185 | |
EAN/GTIN | 4008190020163 | |
Tillverkarens nummer | 9002650000 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Kabelsax med kraftutväxling, med 2K-grepphylsor VDE-isolerad, totallängd: 185mm
på begäran
I lager
217 styck i lager
511,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 707 styck i lager
151,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 185 mm | 160 mm |
klippkapacitet | 35 mm2 | 10 mm2 |
klippkapacitet max ⌀ | 8 mm | 12 mm |
Produktslag | Sax | Sax |