Staaldraadschaar gesmeed met meer-componentengrepen 190 mm

Artikelnummer: 95 62 190
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 95 62 190
EAN/GTIN 4003773071976
Nummer fabrikant 95 62 190
L-nummer L70010 1120

Omschrijving

Omschrijving:

  • met twee persprofielen voor eindmantels op Bowdenmantels en eindkappen voor staaldraadtakels
  • comfortabel werken dankzij handig, slank ontwerp en interne openingsveer
  • schroefverbinding voor precieze mesgeleiding, verstelbaar
  • hoge overbrengingsverhouding voor energiebesparend werken
  • Hardheid snijkanten ca. 64 HRC.

Kenmerk:

  • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 2,5mm
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen (diameter): Ø 7,0mm
  • Snijwaarden staalkabel (diameter): Ø 5,0mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 4,0 mm
  • AWG: 8
  • met meercomponenten-bekleding
  • gebruineerd

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen