SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, kunststof dop 30 mm

Artikelnummer: 753600 30
op aanvraag
Op voorraad
245 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SIMPLEX
Hamerkop-⌀ 30 mm
Serie SIMPLEX-hamer, ‘zacht’
Gewicht 25 g
Kleur rood
Aantal 1
Hardheid hard
Materiaal Kunststof
Producttype Slagdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 753600 30
EAN/GTIN 4030618301059
Nummer fabrikant 3206.030

Omschrijving

Toepassing:

Kunststof inzetstuk: vrij hard, van rode transparante en slagvaste kunststof.