Standaard pons, vonkvrij, Ø punt 6 mm

Artikelnummer: 249.6SR
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 249.6SR
EAN/GTIN 3148518708913
Nummer fabrikant 249.6SR
L-nummer L60130 9764

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 115
  • L1 [mm]: 35
  • [g]: 105