391/3 Dopsleutel Schroevendraaierset, 3-delig

Artikelnummer: 05135311001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05135311001
EAN/GTIN 4013288169860
Nummer fabrikant 05135311001
L-nummer L60020 4235

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige slangklem-schroevendraaier van Wera.
  • Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven.
  • Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Met buigbare kling om ook lastige plekken te kunnen bereiken.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.

Voordeel:

  • Schroevendraaier met flexibele schacht
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Met flexibele ronde kling
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren

Levering:

  • 391/3 Hose clamp screwdriver set, 3 pieces; 3x 391 Hose clamp screwdriver: 6x167 mm, 7x167 mm, 8x167 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen