Schroevendraaier voor Pozidriv, kort, met 2-componenten-Haptoprene-handvat 1

Artikelnummer: 667732 1
op aanvraag
Op voorraad
220 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Chroom-vanadiumstaal
voor schroef-⌀ 2,1 − 3 mm
Meslengte 30 mm
totale lengte 85 mm
Punt zwart
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Uitvoering schacht rond
Slagkap nee
Materiaal handgreep 2-componenten Haptopreen
Oppervlak vernikkeld, verchroomd
Bedieningszeskant nee
korte schroevendraaiers ja
gereduceerde steel-⌀ voorzijde nee
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667732 1
EAN/GTIN 4067263013747

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormde elektrische handgreep met anti-slip haptopreen oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.