Opsteek-steeksleutel ATB Z 8 SW 7/8″

Artikelnummer: 2225832
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2225832
EAN/GTIN 0611702891379
Nummer fabrikant 2225832

Omschrijving

Omschrijving:

Voor moeilijk bereikbare boutpunten
Chroom-vanadium-staal

Kenmerk:

  • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 8 mm
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 48 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 7,2 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 7/8″