Steeksleutels, zeskantige kop, SW 30 mm

Artikelnummer: 75.30
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 75.30
EAN/GTIN 3148511198407
Nummer fabrikant 75.30
L-nummer L60130 1189

Omschrijving

Omschrijving:

  • fluitkoppensleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte kop en lange kop: zeskantig
  • Korte kop gekanaliseerd voor draadstangen
  • verchroomd, satijnglans

Kenmerk:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 42,0
  • d [mm]: 24,0
  • d1 [mm]: 21,0
  • H [mm]: 64
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 83
  • D [mm]: 30
  • [g]: 1300