Pijpkop moersleutels , lange zeskantkop , korte twaalfkantkop , SW 18 mm

Artikelnummer: 76.18
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 76.18
EAN/GTIN 3148511209004
Nummer fabrikant 76.18
L-nummer L60130 856

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fluitkop-sleutel, gecanuleerd: Moersleutel voor krachtig vast- en losdraaien
  • Korte twaalfhoekige kop voor draaihoek 30° en lange zeshoekige kop
  • Korte kop doorboord voor draadstangen
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 26,5
  • d [mm]: 13,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 195
  • L1 [mm]: 50
  • T [mm]: 18
  • [g]: 365