Set kogelkop-binnenzeskant sleutels met klemring voor binnen-zeskantschroeven Groottes 1,5 en 2 zonder klemring, verpakking self-service

Artikelnummer: 212.LR H-10 CN
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212.LR H-10 CN
EAN/GTIN 7610733236527
Nummer fabrikant PB 212.LR H-10 CN
L-nummer L60060 1862

Omschrijving

Omschrijving:

  • Offset schroevendraaiers lang, met kogelkop en klemring, set in praktische kunststof houder
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • ingelegde veerring in de kogelkop, houdt schroeven betrouwbaar vast aan het gereedschap
  • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie