Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 6 mm

Artikelnummer: R.6
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.6
EAN/GTIN 3148510505602
Nummer fabrikant R.6
L-nummer L60130 773

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 6,0
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 9,4
  • H3 [mm]: 5,6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 5,6
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 8,60