Dopsleutelbitset ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Binnen-TORX®-profiel, Binnenveeltandprofiel XZN, Binnenzeskant-profiel ∙ 392 mm x 172 mm

Artikelnummer: 163-571/22
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-571/22
EAN/GTIN 4000896233434
Nummer fabrikant 163-571/22
L-nummer L60140 4919

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met ladediepte van 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel, Binnenveeltandprofiel XZN, Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 19 – 36
  • Afmetingen / lengte: 392 mm x 172 mm
  • Voor handbediening
  • Indelingssysteem grootte: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 22

Levering:

Dopsleutelbit 8801-3 ∙ 8801-4 ∙ 8801-5 ∙ 8801-6 ∙ 8801-7 ∙ 8801-8 ∙ 8801-9 ∙ 8801-10 ∙ 8801-11 ∙ 8801-12
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8802-T15 ∙ 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T27 ∙ 8802-T30 ∙ 8802-T40 ∙ 8802-T45 ∙ 8802-T50
Dopsleutelbit 8808-5 ∙ 8808-6 ∙ 8808-8 ∙ 8808-10

Geschikte producten

Reserveonderdelen