{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 2,5 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
⌀ aandrijfzijde | 12 mm | |
Lengte | 55 mm | |
Bitsoort | Sleutel voor binnenzeskantbouten | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631715 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197493415 | |
Nummer fabrikant | 631715 2,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch lang, Zeskant: 2,5mm
op aanvraag
Op voorraad
1.159 stuks direct leverbaar
€ 6,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.044 stuks direct leverbaar
€ 4,19
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.795 stuks direct leverbaar
€ 7,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 6,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 12 mm | 13 mm | 12 mm | 12,5 mm |
Bitsoort | Sleutel voor binnenzeskantbouten | Sleutel voor binnenzeskantbouten | Binnen-6-kant sleutel | Sleutel voor binnenzeskantbouten |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 55 mm | 36 mm | 55 mm | 36 mm |
Zeskant | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |