3/8″ Dopsleutel binnenzeskant 6 mm

Artikelnummer: 3012M-52 6mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3012M-52 6mm
EAN/GTIN 4991644040452
Nummer fabrikant 3012M-52 6mm
L-nummer L60050 4231

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 52 mm
Dimensie D2: 18 mm
Lengte: 15,5 mm
Hoogte: 34 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
Uitgang 6 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen