1/2″ Dopsleutel (mm) 20 mm

Artikelnummer: 4300M 20mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4300M 20mm
EAN/GTIN 4991644077038
Nummer fabrikant 4300M 20mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 77 mm
Dimensie D2: 26 mm
D1: 27,8 mm
Lengte: 21 mm
Hoogte: 58 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 20 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen