838 RA S bithandhouder met ratelfunctie, 1/4″, 1/4″ x 102 mm

Artikelnummer: 05051492001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05051492001
EAN/GTIN 4013288229731
Nummer fabrikant 05051492001

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem kleine bithandhouder met intuïtief bedienbare ratelfunctie.
  • Het geïntegreerde ratelmechanisme met fijne vertanding (36 tanden/terughaalhoek 10°) vereenvoudigt en versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet.
  • Heen-en-weer draaien maakt sneller werken mogelijk.
  • Het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme maakt handig en moeiteloos werken mogelijk.
  • Ergonomisch omschakelen van links naar rechts en vice versa of naar 0-stand.
  • Kraftform Plus handgreep om ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Magnetische bithouder houder voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving.

Voordeel:

  • Extreem kleine bithandhouder voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
  • In handgreep geïntegreerd ratelmechanisme
  • De geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel en veilig werken mogelijk
  • Hoog werktempo: Met de ratelmechaniek kan bij het schroeven ook heen-en-weer worden gedraaid
  • Ergonomisch en intuïtief omschakelen van links naar rechts en vice versa of naar 0-stand

Levering:

  • 838 RA S Bitholding screwdriver with ratchet functionality, 1/4″, 1/4″ x 102 mm