1013 Kraftform Micro Bits-Handhouder, 97 mm

Artikelnummer: 05051276001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05051276001
EAN/GTIN 4013288183699
Nummer fabrikant 05051276001
L-nummer L60020 3799

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kraftform Micro-handhouder met ergonomische Kraftform-handgreep voor aangenaam en vermoeiingsvrij werken.
  • Wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving en bits met 4 mm HIOS-aandrijving Ideaal voor gebruik bij smartphones, mobiele telefoons, camera's, elektronische apparatuur, in tandtechnische laboratoria en tandartspraktijken.

Voordeel:

  • Kraftform Micro-bithandhouder
  • Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep met wegrolbescherming en draaibare kap
  • Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving en bits met 4 mm HIOS-aandrijving
  • Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten

Levering:

  • 1013 Kraftform Micro Bitholding screwdriver, 97 mm