Veiligheidsbithouder voor PrecisionBits C6 1/4″ - geen onbedoeld losrakende bits meer vastzetten en losmaken door draaien van de huls, wisselen van bits met één hand mogelijk de ingebouwde magneet maakt het gebruik als ″gewone″ bithouder mogelijk

Artikelnummer: 460.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 460.
EAN/GTIN 7610733063710
Nummer fabrikant PB 460.
L-nummer L60060 2800

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veiligheidsbithouder, voor PrecisionBits C 6,3 (1/4″)
  • solide bithouder, verbindt betrouwbaar PrecisionBits met accuschroevers of boormachines
  • met één hand vastzetten en losmaken door draaien aan de huls, geen onbedoeld losrakende bits meer
  • roestvast stalen bitopname met sterke magneet, fixeert PrecisionBits en houdt schroeven vast
  • 6-kant-aansluiting uit speciale legering op basis van verenstaal, hard en taai voor lange standtijden
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie