Trekker met binnendraad , spanbreedte 40 - 110 mm , trekkracht max. 30 kN

Artikelnummer: U.53K1
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
Producttype ABZIEHVORRICHTUNG

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.53K1
EAN/GTIN 3148510703640
Nummer fabrikant U.53K1
L-nummer L60130 1112

Omschrijving

Omschrijving:

  • Trekkers met inwendige schroefdraad worden gebruikt bij mechanisch trekken als aanvulling op scheidingsmiddelen, bolvormige inzetstukken en inzetstukken met schroefdraad

Kenmerk:

  • min.-. max. C [mm]: 40 - 110
  • d [mm]: M16
  • d1 [mm]: 11
  • L [mm]: 135
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 25
  • L3 [mm]: 25
  • T [mm]: 180
  • max. T [mm]: 180
  • 6-kant [mm]: 11
  • roede: U.53 R1L
  • Tons [t]: 3
  • Bouten: U.51K1-07
  • T [kN]: 30
  • [kg]: 0,900