Csapágylehúzó belső menethez 40-110mm

Cikkszám: U.53K1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lehúzó szerkezet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.53K1
EAN / GTIN 3148510703640
Gyártó száma U.53K1
L-szám L60130 1112

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A belső menettel ellátott csapágylehúzókat mechanikus csapágylehúzókban használják a szeparátorok, gömb alakú betétek és menetes betétek kiegészítésére.

Jellemző:

  • min.-. max. C [mm]: 40 - 110
  • d [mm]: M16
  • d1 [mm]: 11
  • L [mm]: 135
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 25
  • L3 [mm]: 25
  • T [mm]: 180
  • max. T [mm]: 180
  • 6 él [mm]: 11
  • rúd: U.53 R1L
  • Tonna [t]: 3
  • Boltok: U.51K1-07
  • T [kN]: 30
  • [kg]: 0.900