Spindel 19 mm, M18x1,5, 80 mm

Artikelnummer: 1084526
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype spindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1084526
EAN/GTIN 4036976110838
Nummer fabrikant 1084526
L-nummer L60160 5992

Omschrijving

Omschrijving:

KS = kogelpunt, verwisselbaar
* Trekspindel
Nitrogecarboniseerd spiloppervlak, slijtvast en corrosiebestendig
Gewalste fijne draad, met dezelfde krachtsinspanning - meer druk
tempergietstaal volgens EN 10083
Spindel blijft glad en schoon - geen noodzaak om te vetten of te oliën

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 135 mm
  • Bruikbare draadlengte [mm]: 80 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 19
  • Spindeldraadmaat: M 18x1,5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen