Spindel 14 mm, M10x1,5, 160 mm

Artikelnummer: 1084739
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype spindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1084739
EAN/GTIN 4036976120066
Nummer fabrikant 1084739

Omschrijving

Omschrijving:

KS = kogelpunt, verwisselbaar
* Trekspindel
Standaardschroefdraad voor snelle krachtopbouw
tempergietstaal volgens EN 10083
Let op: De spindelschroefdraad moet worden geolied.

Kenmerk:

  • Type drukstuk: Drukstuk van de kogel
  • Totale lengte [mm]: 195 mm
  • Bruikbare draadlengte [mm]: 160 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 14
  • Spindeldraadmaat: M 10x1,5