Dynamische koppelbegrenzer 0,1-1 Nm 019100

Artikelnummer: 3108589
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3108589
EAN/GTIN 0611702896619
Nummer fabrikant 3108589

Omschrijving

Omschrijving:

Nauwkeurigheid. Nauwkeurige procesbeheersing wordt gegarandeerd door het elimineren van te strak en te ver aandraaien, dankzij de unieke, beproefde Gedore Torque Slipping Technology. Absolute nauwkeurigheid wordt keer op keer geleverd
Gebruiksgemak. Monteer de RTU eenvoudig op het uiteinde van een traditioneel elektrisch gereedschap of handgereedschap, en verander het in een draaimomentgereedschap
Flexibiliteit. Een reeks van zware koppelbegrenzers creëert gereedschap dat geschikt is voor vrijwel elke gelegenheid - en kan worden verplaatst indien nodig
Kracht, waar u het nodig hebt. Aangedreven assemblagetoepassingen kunnen nauwkeurig en snel worden uitgevoerd, inclusief het aandraaien van flessen, doppen en deksels
Versatiliteit. Nieuwe RTU met groter bereik geeft gebruikers de mogelijkheid een aanhaalmoment tot 14 N.m
Brede waaier van toepassingen. Kan worden gebruikt op plaatsen waar conventionele schroevendraaiers of moersleutels niet geschikt zijn
Eigen ontwerpen en hogere koppelinstellingen zijn beschikbaar.

Kenmerk:

  • totale lengte [mm]: 120 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • REACH-registratie beschikbaar: Nee