Bicycle Set 6, 10-delig

Artikelnummer: 05004174001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004174001
EAN/GTIN 4013288220592
Nummer fabrikant 05004174001
L-nummer L60020 4807

Omschrijving

Omschrijving:

  • 10-delige T-greep schroevendraaierset voor het verrichten van werkzaamheden aan een fiets: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk
  • Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen
  • De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen
  • Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de TORX®- en binnenzeskantschroeven (vanaf formaat 3) op het gereedschap
  • Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef
  • Met extra korte zijde maakt het mogelijk om extreem hoge aanhaalmomenten over te brengen door de lange zijde dan als hefboom te gebruiken
  • Wordt geleverd met metalen rek voor het overzichtelijk opbergen van het gereedschap in de werkplaats

Voordeel:

  • T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
  • Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met extra korte zijde maakt het mogelijk om extreem hoge aanhaalmomenten over te brengen door de lange zijde dan als hefboom te gebruiken
  • Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap

Levering:

  • 1x Bicycle Set 6, 10 pieces; 1x 454 T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus: 2.5x100; 6x 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function: 3x100, 4x150, 5x150, 6x200, 8x200, 10x200; 3x 467 TORX® HF T-handle screwdriver with holding function: TX 10x100, TX 20x100, TX 25x100

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen