Elektrische snijset

Artikelnummer: 00 31 30 BK V02
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 31 30 BK V02
EAN/GTIN 4003773087892
Nummer fabrikant 00 31 30 BK V02
L-nummer L70010 2327

Omschrijving

Omschrijving:

  • Complete set: altijd uitgerust voor alle snijwerkzaamheden in de elektrotechniek
  • Breed team: snijdt multi-conductorkabels, fijne en massieve geleiders
  • Met precieze KNIPEX Electronic Super Knips® kniptangen, robuuste zijsnijtangen en arbeidsbesparende KNIPEX StepCut® kabelscharen, allemaal VDE-getest
  • Set van drie perfect bij elkaar passende tangetjes
  • Gemaakt van hoogwaardige materialen en meertraps oliegehard, met VDE-geteste handvatkappen
  • KNIPEX elektronische Super Knips®-precisiesnijtang 78 06 125 VDE:
  • Schuine snede met gecontroleerde micro-snijkantoffset voor een lange levensduur en uiterst nauwkeurig knippen van zelfs de dunste draden
  • KNIPEX zijsnijtangen 70 06 160 VDE:
  • Veelzijdig: Ook voor harde draad tot Ø 2 mm, zuivere snede, zelfs bij de uiteinden
  • Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meertraps oliegehard
  • KNIPEX StepCut® kabelschaar 95 16 160 VDE:
  • Moeiteloos: Graduaties in de snijkant scheiden de aders na elkaar, het knippen gaat tot 40% makkelijker dan met een standaard kabelschaar van dezelfde lengte!