Kalibratie vierkant inzetgereedschap. Maat 4 buitenvierkant 1/4 ″, maat 9x12 mm

Artikelnummer: 58243004
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
Producttype Vierkant-opzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58243004
EAN/GTIN 4018754192274
Nummer fabrikant 58243004
L-nummer L60010 4337

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zonder bal of Pen (daarom niet geschikt voor het vastdraaien van bouten)
  • Optimale meetresultaten tijdens kalibratie door de laterale krachten te verminderen

Kenmerk:

  • Buitenvierkant [inch]: 1/4 ″
  • Gr.: 4
  • Hoogte mm (h): 16,7 mm
  • S: 17,5 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 76 g
  • Breedte mm (b): 20 mm