Bithouder inzetgereedschap. Maat 10-1 binnenzeskant D 6,3 mm binnenzeskant 1/4 , maat 9x12 mm

Artikelnummer: 58262610
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
Producttype Opzetstuk met bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 58262610
EAN/GTIN 4018754103935
Nummer fabrikant 58262610
L-nummer L60010 132

Omschrijving

Omschrijving:

  • Binnenzeskant sleutel met ringdrukveer
  • Bits zijn eenvoudig aan te sluiten, stevig op hun plaats te klikken en gemakkelijk weer uit te trekken

Kenmerk:

  • Gr.: 10-1
  • Hoogte mm (h): 10 mm
  • Binnenzeskant [inch]: 1/4 ″
  • S: 17,5 mm
  • Maat zeskantaandrijving [binnenvierkant]: 9 x 12 mm
  • Gewicht: 45 g
  • Breedte mm (b): 14 mm