Momentschroevendraaier FS 1/4″ 50-406 cNm

Artikelnummer: 2311135
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2311135
EAN/GTIN 0616050809984
Nummer fabrikant 2311135
L-nummer L60160 6147

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 0,04 - 13,6 N·m
seriemontage met gelijkblijvende aanhaalwaarde
Elektronica-industrie, fijnmechanica en industriële productie
Uitvoering:
vast instelbare momentsleutel - zonder schaal
met 1/4″ binnenzeskant opname tbv van 1/4″ bits volgens DIN 3126 - C 6,3
met adapter ook passend voor 1/4″ dopsleutels volgens DIN 3124
nauwkeurigheid: +/- 6% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
precisie-kogelmechanisme voor gecontroleerd rechts- en linksom aantrekken
Precisiemechanisme glijdt merkbaar door wanneer de ingestelde waarde wordt bereikt
automatische terugstelling in de uitgangspositie
lichte constructie door geëloxeerd aluminium handvat
kan af fabriek RAHSOL DREMOTEC met vast ingestelde waarde worden geleverd of eigenhandig mbv geschikt testapparaat worden ingesteld
Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij bestelling N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)
Leveringsomvang:
Leveringsomvang:
1/4″ - 1/4″ adapter (nr. 673)
1/4″ - 1/4″ adapter (nr. 757-20)
Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
levering in stevige kartonverpakking

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
  • Type aandrijving: Bithouder
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
  • Koppelbereik (min./max.) [cNm]: 50 cNm-406 cNm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
    • Seriebouw
    • Onderhoud en reparatie
  • Totale lengte [mm]: 127 mm
  • Precisie: +/- 6 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Electronics industry
    • Industry
    • Fine mechanics
    • Military
    • Service