Description:
Utilisation:
Serrage contrôlé des vis dans la fourchette 0,04 - 13,6 N-m
Montage en série avec le même costume de valeur
Industrie électronique, mécanique de précision et fabrication industrielle
Version:
Tournevis à couple réglable - sans échelle
Avec douille hexagonale 1/4″ pour actionner des embouts 1/4″ selon DIN 3126 - C 6.3
Avec adaptateur, convient également pour les prises 1/4″ selon DIN 3124
Précision de déclenchement : /- 6 % de tolérance de la valeur fixée
Conception selon la norme DIN EN ISO 6789 Type II Classe F
Accouplement de précision à recirculation de billes pour un serrage contrôlé à droite et à gauche
Le mécanisme de précision glisse de manière perceptible lorsque la valeur de consigne est atteinte
Retour automatique à la position de départ
Construction légère grâce à des poignées en aluminium anodisé
Le réglage fixe peut être effectué en usine ou à la main sur un équipement d'essai approprié
Si un réglage fixe en usine est nécessaire, veuillez indiquer la valeur N-m lors de la commande (prix sur demande)
Contenu:
Contenu:
Adaptateur 1/4″ (No. 757-20)
Modèle n° 755-05 avec poignée transversale supplémentaire pour faciliter le travail
Certificat de contrôle selon la norme DIN EN ISO 6789
Livraison dans une boîte en carton stable
Livraison dans une boîte en carton stable
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3 mm
- Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
- Type d'entraînement / Entraînement: Logement d'embout
- Sens de serrage: Droite
- Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
- Plage de couple (min./max.) [cNm]: 50 cNm-406 cNm
- Plage d'utilisation:
- Assemblage
- Fabrication
- Contrôle qualité
- Assemblage en série
- Entretien et maintenance
- Longueur totale [mm]: 127 mm
- Précision: +/- 6 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Réglage fixe: oui
- Enregistrement REACH disponible: oui
- Groupes cibles:
- Automotive
- Industrie électronique
- Industrie
- Mécanique de précision
- Militaire
- Service