Uitvoering:
3 mm dik glasvezelband, schuifvast tot 5 kN en toch zeer flexibel (tot radius 55 mm); ideaal voor moeilijke kabeltrekklussen in reeds in gebruik zijnde kabelbuizen of bij veel bochten.
Aan beide uiteinden gelijmde eindhulzen met schroefdraad voor bevestiging van flexibele geleidingspunten, trekkousen of trekogen.
Levering:
Inclusief accessoires veilig opgeborgen in kunststof box: 1 flexibele geleidingspunt (Runpoglijder) met spoedcompensatie en edelstalen trekoog. 1 Veergeleidingskop ⌀ 10 mm, 2 trekogen, 1 kabeltrekkous voor kabel ⌀ 6 − 9 mm, 5 eindhulzen, 3 verbindingshulzen, 1 speciale lijm 3 g, 1 intrekhulp.