{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hamerkop-⌀ | 22 mm | |
Lengte van de kop met doppen | 75 mm | |
Lengte van de steel | 250 mm | |
Totale lengte | 270 mm | |
Gewicht | 0,167 kg | |
Materiaal behuizing | Staal | |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit | |
Materiaal steel | Hickoryhout | |
terugslagvrij | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 754700 22 | |
EAN/GTIN | 7610733003433 | |
Nummer fabrikant | 300.1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Terugslagvrije hamer met nylon inzetstukken Hickory-steel, Hamerkop-⌀: 22mm
op aanvraag
Op voorraad
352 stuks direct leverbaar
€ 35,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 12,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar
€ 12,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gewicht | 0,167 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
Hamerkop-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Lengte van de kop met doppen | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
terugslagvrij | ja | ||
Lengte van de steel | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Materiaal steel | Hickoryhout | ||
Producttype | Hamer | Hamer | Hamer |