Systeem railing clip-step

Artikelnummer: 984028
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 984028
EAN/GTIN 4031405946538
Nummer fabrikant 984028
L-nummer L90110 1268

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel inzetbaar
  • Eenvoudige montage
  • Stabiele constructie
  • Stijlvol ontwerp
  • Onze verbindingselementen en leidingen met een buitendiameter van 40 mm voor systeemrails kunnen in alle ontwerpvarianten worden gemonteerd. Standaard zijn de stalen bevestigingsmiddelen gegalvaniseerd, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis
  • Een roestvrijstalen versie is ook beschikbaar tegen een meerprijs, die wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis. Een oppervlaktebehandeling zoals poedercoating kan op aanvraag in alle gebruikelijke RAL-kleuren worden uitgevoerd.
  • Alle aansluitingen zijn ook beschikbaar in roestvrij staal op aanvraag

Kenmerk:

  • Materiaal: Gegoten aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap