Riem 1-delig met klemslot, set van 2 stuks, Lengte: 2m

Artikelnummer: 086105 2
Prijs instellen 2 Stuk (3,15 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 2 m
Riembreedte 25 mm
Maximale sjorkracht LC 125 daN
Producttype Sjorband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086105 2
EAN/GTIN 4053981849287
Nummer fabrikant 35100221

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal geconstrueerd klemslot (tegen doorglijden) met grote opening en hoge klemkracht.

Toepassing:

Voor het vastsjorren, bevestigen en samenbinden van onderdelen in de werkplaats en voor transportbeveiliging.

Tip:

Riemen en sjorbanden hebben geen kleurcodering. Kleuren kunnen afwijken.