{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | IVR-L 100/24-2 Tc | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 2.400 W | |
Inhoud van de bak | 100 l | |
Nominale aansluitwijdte | DN50 mm | |
Lengte | 840 mm | |
Breedte | 660 mm | |
Hoogte | 1.320 mm | |
Kabellengte | 6 m | |
Aantal turbines | 2 | |
Luchtvolumestroom | 148 l/s | |
Vacuüm | 230 mbar | |
Geluidsproductie | 68 dB(A) | |
Stofklasse − zuiger | L; L | |
Gewicht | 58 kg | |
Producttype | Nat- en droogzuiger |
Artikelnummer | 078522 IVR-L100TC | |
EAN/GTIN | 4054278275840 | |
Nummer fabrikant | 9.987-885.0 |