{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Apparaatlengte | 380 mm | |
Apparaatbreedte | 175 mm | |
Apparaathoogte | 264 mm | |
Reinigingsbak lengte | 300 mm | |
Reinigingsbak breedte | 151 mm | |
Reinigingsbak hoogte | 150 mm | |
Inhoud reinigingsbak | 5,75 l | |
Afvoer aansluitwijdte | 3/8 inch | |
Verwarmingsvermogen | 400 W | |
Ultrasoon piekvermogen | 600 W | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider | nee | |
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie | nee | |
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule | nee | |
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule | nee | |
Gewicht | 5 kg | |
Producttype | Ultrasoon reinigingsapparaat |
Artikelnummer | 082920 6 | |
Nummer fabrikant | SW6H / 700005 |