Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Mono ultrasoon reinigingsapparaat 1 l

Artikelnummer: 082920 1

Productdetails

Technische gegevens

Apparaatlengte 206 mm
Apparaatbreedte 100 mm
Apparaathoogte 178 mm
Reinigingsbak lengte 190 mm
Reinigingsbak breedte 85 mm
Reinigingsbak hoogte 60 mm
Inhoud reinigingsbak 0,8 l
Verwarmingsvermogen 60 W
Ultrasoon piekvermogen 240 W
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider nee
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie nee
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule nee
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule nee
Gewicht 2 kg
Producttype Ultrasoon reinigingsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082920 1
EAN/GTIN 2050000968907
Nummer fabrikant 082920 1

Omschrijving

Uitvoering:

De reinigingsbakken zijn van slijtvast edelstaal. De automatische temperatuurregeling kan in stappen van 5 °C tussen +30 °C en +80 °C worden ingesteld.
Ultrasone trillingssystemen: Meerdere ultrasone trillingssystemen vormen in de reinigingsvloeistof microscopisch kleine vacuümbelletjes, die door drukschommelingen imploderen en daardoor de vuildeeltjes van de oppervlakken van het te reinigen materiaal verwijderen.
Boost-functie: tweede reinigingstrap ‘Powerclean’ voor een intensieve reiniging van sterke verontreinigingen resp. oxidatie.
Sweep-functie: voor een homogene geluidsveldverdeling.
Degas- en autodegas-functie: nieuw aangemaakte reinigingsvloeistof wordt ontgast.
Afzonderlijke ultrasone reinigingsapparaten; niet uitbreidbaar.

Toepassing:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (nr. 082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Levering:

Ultrasoon reinigingsapparaat met deksel, zonder korf (nr. 082926).

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.
Mono ultrasoon reinigingsapparaten met gelaste duplex edelstalen bak voor bijzonder harde toepassingen, bijvoorbeeld verontreiniging door slijp- en polijstmiddelen, zijn op aanvraag leverbaar.

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Inhoud reinigingsbak ca. (l) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen