{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Apparaatlengte | 600 mm | |
Apparaatbreedte | 425 mm | |
Apparaathoogte | 467 mm | |
Reinigingsbak lengte | 500 mm | |
Reinigingsbak breedte | 300 mm | |
Reinigingsbak hoogte | 320 mm | |
Inhoud reinigingsbak | 45 l | |
Afvoer aansluitwijdte | 1/2 inch | |
Verwarmingsvermogen | 1.600 W | |
Ultrasoon piekvermogen | 1.600 W | |
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider | nee | |
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie | nee | |
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule | nee | |
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule | nee | |
Gewicht | 25 kg | |
Producttype | Ultrasoon reinigingsapparaat |
Artikelnummer | 082920 45 | |
EAN/GTIN | 2050000970313 | |
Nummer fabrikant | SW45H / 700008 |