Conjunto de niples com rosca exterior 10 peças, Rosca exterior de ligação: 1/4

N.º do artigo: 080174 1/4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
290 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca exterior de ligação Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca interior de ligação 1/4 polegada
Número de peças 10
Tipo de produto Niple

Identificação e classificação

Número do artigo 080174 1/4
EAN/GTIN 4062406522551
Número do fabricante 080174 1/4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Acoplamentos de fecho rápido com largura nominal de 7,2. Taxa de fluxo de 1000 l/min (ar). Material: latão (polido). Pressão de serviço: PN 35 bar/temperatura: –20 °C a +100 °C.