{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Fabrikantnummer | 3550-180 | |
Afgegeven vermogen | 1.050 W | |
Maximaal toerental | 18.000 min-1 | |
Maximale luchtbehoefte | 1.560 l/min | |
Draadaansluiting | NPT | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Gewicht | 1,2 kg | |
Geluidsproductie | 81 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | <2,5 m/s2 | |
Lengte | 248 mm | |
Producttype | Rechte slijper |
Artikelnummer | 079453 3550-180 | |
EAN/GTIN | 015451785260 | |
Nummer fabrikant | 6151600630 |