{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojovací závit | NPT | |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Maximální potřeba vzduchu | 1 560 l/min | |
| Označení výrobce | 3550-180 | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Průměr upínacích kleštin | 6 mm | |
| Otáčky max. | 18 000 min-1 | |
| Pracovní hluk | 81 dB | |
| Odevzdaný výkon | 1 050 W | |
| Vibrace podle EN max. | 2,5 m/s2 | |
| Druh produktu | přímá bruska | |
| Celková délka | 248 mm | |
| Hmotnost celkem | 1,2 kg |
| Katalogové číslo | 079453 3550-180 | |
| EAN / GTIN | 015451785260 | |
| Číslo výrobce | 6151600630 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |