M12FHS-0 brandstof snoerloze vertakking zaag

Artikelnummer: 4933472211
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
Producttype Kettingzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933472211
EAN/GTIN 4058546326074
Nummer fabrikant 4933472211
L-nummer L00800 1369

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met een gewicht van 2, 3 kg en een compact ontwerp, de snoerloze tak de motorzaag biedt betere controle en wendbaarheid voor moeilijk bereikbare klussen
  • De gemakkelijk toegankelijke kettingspanner maakt snelle aanpassing van de kettingspanning mogelijk
  • Het doorzichtige oliereservoir maakt eenvoudige controle van het peil mogelijk
  • De gevoelige snelheidsregelaars bieden de gebruiker volledige controle over vermogen
  • Metalen klauwaanslag voor betere hefboomwerking
  • Automatische kettingsmering voor hogere productiviteit
  • Gereedschapopberging voor combisleutel
  • Geleverd met 1x Oregon 6 zaagketting en zaagbladbeschermer en 1x combisleutel
  • De nieuwste generatie van borstelloze POWERSTATE®- motor, REDLINK Plus® elektronica en REDLITHIUM® accu's zorgen voor krachtige prestaties, een lange levensduur en een lange accuduur bij uiteenlopende toepassingen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productlijn
  • M12 FUEL® snoerloze snoeizaag biedt superieure controle, kan 75 mm hardhout zagen en levert tot 120 zaagsneden per M12B4 acculading
  • Ontworpen om te voldoen aan de eisen van de gebruiker op het gebied van ergonomie, kracht en duurzaamheid

Kenmerk:

  • Batterij inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M12M12M12
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Bijgeleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 2. 3 (M12 B6)
  • Gewicht met accu: 2,3
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Productvariant: M12 FHS-0
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: 1x Oregon 6″ zaagketting en zaagbladbeschermer en 1x combisleutel