Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Haakse slijper op accu, Type: 71200262

Artikelnummer: 077145 71200262

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie X-LOCK-systeem
Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 18 V
Fabrikantnummer CCG 18-125 BL
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Onbelast toerental 2.500 min-1 - 8.500 min-1
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 1,95 kg
Maximale vibratie volgens EN 5 m/s2
Overbelastingsbeveiliging ja
Dodemansschakeling nee
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop nee
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077145 71200262
Nummer fabrikant 71200262000

Omschrijving

Uitvoering:

Stofbestendige en krachtige 18 V accu-haakse slijper voor effectieve doorslijp-, slijp- en afbraamwerkzaamheden bij montagewerk.
  • Onderhoudsvrije, borstelloze EC-motor met innovatieve koelribben voor optimale warmteafvoer inclusief temperatuurbewaking.
  • Zeer rustige loop en trillingsarme werking dankzij de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing losgekoppelde motor en 4 extra trillingsdempers.
  • Omvangrijke gebruikersbescherming: Zachte aanloop, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging, rem.
  • Maximale werksnelheid met FEIN HighPower Li-ion-accu’s. Hoogstroomgeschikte cellen met langdurig hoge stroomafgifte en 75% hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu’s.
  • Stofdichte, afzonderlijke motorelektronica in het greepgedeelte.
  • FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.
  • Maximale vrijheid dankzij FEIN MultiVolt-interface: 18 V accumachines met Multi-Volt-interface kunnen met alle FEIN Li-ion-accu’s van 12 en 14 tot 18 volt worden gebruikt.

Voordeel:

  • Zeer lange levensduur dankzij borstelloze FEIN PowerDrive motoren van de volgende generatie.
  • Bescherming van de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof door volledig gesloten motorbehuizing.
  • Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op vele slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalkeuze.

Levering:

Zonder accu’s en zonder lader. Inclusief beschermkap, zonder gereedschap te gebruiken snelspanmoer, antivibratiehandvat, sleutel, koffer.

Tip:

Zie voor bijbehorende accu’s en laders nr. 073832 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen