Uitvoering:
Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine moet met olie worden gebruikt. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. De bediening van de machine is handzaam. 1 m luchtaf- en 3 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 600 Watt
- Toerental: 22000 RPM
- Spantangengroep: 7
- Ventieluitvoering: hevel
- Uitvoering: zonder verlenging
- Breedte metrisch: 46 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.95 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.85 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 205 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 5 Tropfen
- Nettogewicht: 1 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 8.5 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 46 mm
Voordeel:
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.