Scotch® dozensluittape 375E, transparant, 50 mm x 100 m

Artikelnummer: 7000095435
  • Minimale bestelhoeveelheid 864 stuks
  • Stappen van de bestelling: 864 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095435
EAN/GTIN 08021684118654
Nummer fabrikant 7000095435

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Totale breedte: 50 mm

Omschrijving:

De Scotch® Krachtige dozensluittape 375E is een hoogwaardige dozensluittape met een rug van polypropyleenfolie en oplosmiddelvrije smeltlijm (van synthetische rubberhars). De Scotchpro™ polypropyleen rug is bestand tegen splijten indien onderworpen aan ruwe behandeling en absorbeert schokken.

Kenmerk:

Absorbeert schokken// Betrouwbare dozensluittape voor zware verpakkingstoepassingen
Hoge initiële hechting en uitstekende afschuifsterkte op karton// Krijg een hoge bestendigheid tegen vocht, slijtage en splijten
Presteert uitstekend bij alle temperaturen waarmee verpakte producten tijdens verzending en opslag te maken kunnen krijgen// Te gebruiken op oververpakte en zware pakketten voor een goed sluitende afdichting
Aanbevolen voor het sluiten van middelzware dozen.// Uitstekend bestand tegen vocht, schuren en splijten
Absorbeerd schokken// Absorbeert schokken

Tip:

Sluiten van lichte tot middelzware dozen
Sluiten van dozen met een hoog recycleergehalte