Scotch® Dozensluittape 3707, bruingeel, 38 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000095242
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095242
EAN/GTIN 08000280354512
Nummer fabrikant 7000095242
L-nummer L01310 1341

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
Speciaal gecoate tape-rug zorgt voor rustig afrollen
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 38 mm

Omschrijving:

Scotch® Dozensluittape 3707 is een tape met een polypropyleen folierug en oplosmiddel natuurrubber lijm. De polypropyleen rug weerstaat splitsen wanneer het wordt blootgesteld aan ruwe behandeling en absorbeert schokken.

Kenmerk:

Geluidsarm tijdens het aanbrengen
Bestand tegen splijten
Absorbeert schokken
Presteert goed bij temperaturen die normaal gesproken optreden bij het verpakken tijdens opslag en verzending, inclusief hoge koeling.
Handmatig afscheuren

Tip:

Geschikt voor het sluiten van middelzware tot zware kartonnen dozen