Scotch® UHMW PE Film Tape 5425, Transparant, 305 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000048700
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000048700
EAN/GTIN 00021200268878
Nummer fabrikant 7000048700
L-nummer L01310 1258

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Lage wrijvingscoëfficiënt
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 304.8 mm
Ruisonderdrukking

Omschrijving:

3M™ UHMW-PE-folietape 5425 beschermt oppervlakken tegen slijtage. Onze tape heeft een dikte van 0,08 mm en biedt een uitstekende slijtvastheid, waardoor deze ideaal is voor veel zware toepassingen met schuif- en impactslijtage. Het creëert een 'glijvlakeffect' dat contact toestaat zonder slijtage, met een uitstekende oplosmiddelbestendigheid.

Kenmerk:

Bestand tegen slijtage, olie en andere oplosmiddelen
Lage wrijvingscoëfficiënt voor 'glijvlakeffect' tussen oppervlakken
Kan piepen, rammelen en andere bewegingsgeluiden helpen verminderen
Ideaal voor op maat snijden of stansen
Zelfsmerend effect
Extreem hoge slijtvastheid
De beschermkap is zeer geschikt voor de productie van ingeslagen onderdelen
Extreem soepel glijgedrag
Verbeterde bestendigheid tegen oplosmiddelen in vergelijking met 3M 5421 / 5423

Tip:

Glij- en beschermingscoating in een brede waaier van toepassingen
Overal waar het piept, kraakt en rammelt
Voor de glijdende afwerking van oppervlakken, bijv. in de transportindustrie of bij vul- en verpakkingsstations