3M™ 1421-XR/iD EMS iD-Bal Markering - Telefoon, Oranje

Artikelnummer: 7100178427
  • Minimale bestelhoeveelheid 30 stuks
  • Stappen van de bestelling: 30 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Speciale marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100178427
EAN/GTIN 50051128620446
Nummer fabrikant 7100178427
L-nummer L01310 1520

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: oranje
Geschikt voor gebruik in smalle sleuven
Diameter van ca. 11 cm
De vloeistof in de marker is biologisch afbreekbaar en onschadelijk voor mens, fauna en flora
Lokalisatiediepte tot max. 1,2 m

Omschrijving:

De 3M ™ Extended Range EMS Ball Markers hebben een zelfnivellerend ontwerp dat een nauwkeurige horizontale positionering mogelijk maakt, ongeacht de plaatsing in de grond, wat een nauwkeurige positionering van ondergrondse faciliteiten vergemakkelijkt.

Kenmerk:

Detectiebereik tot 1,5 meter
Zelfnivellerend ontwerp voor nauwkeurige horizontale positionering
Maakt eenvoudige markering van ondergrondse nutsleidingen mogelijk
Passieve antenne in een waterafstotend omhulsel van polyethyleen
Werkt in een temperatuurbereik van -20 tot 50 graden Celsius
Werkt zonder externe stroomvoorziening