3M™ PTFE Film Tape 5491, Grijs, 76 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000029150
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000029150
EAN/GTIN 50021200161495
Nummer fabrikant 7000029150

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Uitstekend bestand tegen chemicaliën
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 76.2 mm
Creëert een extreem glad oppervlak

Omschrijving:

3M™ PTFE Tape 5491 heeft een geextrudeerde PTFE drager wat een extreem lage frictie coëfficiënt geeft. In combinatie met de drukgevoelige siliconenlijm kan er een extreem glad, vuilafstotend oppervlak worden gemaakt op vele ondergronden voor een zo efficiënt en schoon mogelijk productieproces.

Kenmerk:

De geextrudeerde drager krult niet bij het afrollen wat het aanbrengen eenvoudiger maakt
Vuilafstotend PFTF geeft een zeer glad oppervlak en verminderd schoonmaakwerkzaamheden
Zeer groot temperatuurbereik
Geextrudeerde PTFE drager blijft vlakker liggen dan de geschaafde PTFE folies.
Met name geschikt voor schuivende werktuigen met rechte oppervlakken
Geëxtrudeerde PTFE plakband rolt nauwelijks op tijdens het afwikkelen
Kortstondige temperatuurbestendigheid tot +260 °C.

Tip:

Dankzij zijn hoge mechanische sterkte en kleefafstotend oppervlak is deze tape geschikt als glij- en beschermingslaag in een breed scala van toepassingen
Kleefwerende bekleding van rollen, rollen, platen, enz. die in contact komen met kleverige stoffen of chemicaliën.