3M™ Zeefdruklijm

Artikelnummer: 7000047367
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zelfklevend folie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000047367
EAN/GTIN 00051131298156
Nummer fabrikant 7000047367

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Dikkere beschermhoes cf. tot 7800 voor hogere klimaatstabiliteit voor betere vlakheid tijdens vlamboogbewerking.
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 1016 mm
Kan niet opnieuw worden gemarkeerd met thermische transferdruk

Omschrijving:

Met een gestroomlijnde selectie van 3M™ Sheet- en Screen Label-materialen heeft u eenvoudige keuzes voor de productie van rollen, blikjes of vellen. Een verscheidenheid aan facestocks, lijmen, overlaminaten en liners, betekent dat u klanten gemakkelijk een breed scala aan uiterlijk- en prestatiekenmerken kunt bieden.

Kenmerk:

Zeefdrukbaar, breed inzetbaar. Hoogwaardige acrylaat lijmlaag voor ruwe ondergronden.
Zeer snelle hechting op LSE plastics
3M Performance Labels bestaat uit een groot gamma producten met hoge duurzaamheid en kleefkracht, chemische resistentie en geschikt voor buiten gebruik. Sommige producten voldoen aan UL/CSA en kunnen bedrukt worden met flexografische- of zeefdrukprocessen, thermisch transfer, digitale, inktjet, laser of dot matrix printers. Beschikbaar met vele types dragers waaronder PET, PP, Vinyl, Pharmaceutisch papier of synthetische stoffen. Meer info kan u vinden in de technische documentatie.
Gemakkelijk gebruiken en verwijderen van de liner helpt de taken soepel te laten verlopen
Embossable
Waterdamp ondoordringbaar
Watervast
Procesoptimalisatie, bijv. voor seals

Tip:

Folies voor poedergecoate, energiezuinige of licht olieachtige substraten
Voor verlijming rond hoeken en randen