Tweecomponenten-lijm DP8710NS

Artikelnummer: 083374 DP8710NS
(59,11 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Chemische basis Acrylaat
Verwerkingstijd 600 s
Temperatuur toepassingsgebied -40 °C - 120 °C
Handvastheid na 13 min
Overlappingssterkte 6,9 N/mm2
Kleur zwart
Inhoud 45 g
Producttype Tweecomponenten-lijm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083374 DP8710NS
EAN/GTIN 638060408650
Nummer fabrikant 7100233349

Omschrijving

Uitvoering:

taaielastische tweecomponentenlijm voor een snelle en makkelijke verwerking voor duurzaam vaste verbindingen. Hardt uit bij kamertemperatuur.

Toepassing:

Handdoseerpistool nr. 083373 gr. PISTOLE samen met plunjer nr. 083375 gr. KOLBEN10 en mengbuisjes nr. 083375 gr. MIXER gebruiken.
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
    Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen